Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Handabroller rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Handabroller rot
Mini-Handabroller rot
Mini-Handabroller rot
Artikel-Nr.:
     315-FED08D
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FED08D
EAN/GTIN:
     4058409046774
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Handstretchgerät

Ob Mini-Handabroller mit oder ohne Bremse, bei uns finden Sie bestimmt den richtigen Abroller für Ihre Mini-Stretchfolien. Sie sind absolut praktisch und erleichtern die Handhabung der Mini-Stretchrollen um ein vielfaches. Die praktische Bremse an FED08BR unterstützt beim Fixieren und Bündeln kleiner Produkte.

  • Material: Kunststoff
  • Für Mini-Stretchfolien mit Kern-Durchmesser von 38 mm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
rot
Bezeichnung:
ohne Bremse
Länge:
15
Rollenkern-ťØ:
3,8 MM
Weitere Suchbegriffe: Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, handstretchfolie, abroller, folie, folien, mini-handabroller, mini.stretchfolie, palette, palettieren, schützen, stretchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,94*
Lager 315
172
€ 9,90*
ab € 3,32*
€ 5,00*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
FEMB2024N
ab € 1,35*
Zubehör
RAJA
FEMB2024
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.