Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINI-STRETCHROLLEN, 30% RECYC. 20µ TRANSP. 125MMx150M


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
253583
253583
Artikel-Nr.:
     315-FEMB2024
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEMB2024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

Die handlichen und leichten Mini-Stretchfolien, aus 30% recyceltem Material, eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Verwenden Sie die Folie zum Bündeln loser Gegenstände oder zum schnellen Umwickeln Ihrer Paletten für den Versand. Die Stretchrolle bietet außerdem eine Schutzschicht, die keine Spuren hinterlässt und Oberflächenbeschädigungen verhindert. Sie ist widerstandsfähig und elastisch und passt sich daher sehr gut an die Form Ihrer Produkte an.

Die Mini-Stretchfolien wickeln sich geräuschlos ab und sind verwendbar mit Mini-Handabrollern, die Sie ebenfalls bei uns erwerben können. Durch die Abroller erleichtert sich das Anbringen der Folie.

Gut zu Wissen: Die Mini-Stretchfolie hat eine Breite von 125 mm und ist damit bis zu 25% breiter als herkömmliche Rollen dieser Art Folie. So können Sie z.B. Kartons schneller einwickeln und sparen so wertvolle Zeit und Arbeit.

Weitere Details:

  • Material: PE-Folie, 30% recycelt
  • Dicke: 20 – 23 µ
  • Farbe: transparent oder schwarz
  • Länge der Mini-Stretchfolie: 150 m
  • Rollenkern-Ø: 38 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
6600
24
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 6,50*
3 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,05*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Rolle
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 156,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
FED08RA
€ 3,50*
Zubehör
RAJA
FED08BR
€ 15,94*
Zubehör
RAJA
FED08D
€ 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.