Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abfallbehälter 76l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Abfallbehälter 76l
Deckel für Abfallbehälter 76l
Deckel für Abfallbehälter 76l
Artikel-Nr.:
     315-FG2619
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FG2619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Mit dem runden BRUTE® Universalcontainer von Rubbermaid wird in Ihrem Betrieb künftig schwere Arbeit ganz leicht. Ganz gleich ob Sie den Container als Mülltonne oder zum Lagern und Transportieren verwenden, Sie erhalten garantiert ein leistungsfähiges Qualitätsprodukt mit innovativen Funktionen und einer langen Lebensdauer. Dank hochwertigen Materialien und einem UV-Blocker halten die Universalcontainer auch Extrembedingungen stand und verblassen, verbiegen oder brechen garantiert nicht. Verstärkungen an den Griffen und Rändern beugen Beschädigungen vor und stellen somit eine hohe Haltbarkeit der Container sicher. Für zusätzliche Stabilität sorgt ein verstärkter Boden, der es ermöglicht den Abfallcontainer sogar dauerhaft über raue Oberflächen zu ziehen.

Doch der BRUTE® Müllcontainer ist nicht nur extrem strapazierfähig, sondern auch außerordentlich vielseitig und praktisch. Große abgerundete Griffe an den Seiten und zusätzliche Griffmulden an der Basis ermöglichen ein rutschfestes und einfaches Anheben und Bewegen der Container, auch mit Handschuhen. Das gewährleistet eine bessere Ergonomie, geringere Belastung und hohe Effizienz beim Entleeren von Müll oder sonstige Füllungen. Während bei anderen Mülltonnen häufig ein Vakuum die Entnahme der Müllsäcke erschwert, löst der Container von Rubbermaid dieses Problem durch innovative Lüftungskanäle. Diese erhöhen den Luftstrom und vereinfachen damit das Herausheben voller Müllbeutel um 50%. Auch das mühsame Verknoten der Müllsäcke zur Befestigung ist beim BRUTE® Container nicht notwendig. Dank integrierter Klemmen lassen sich die Beutel ganz einfach und komfortabel fixieren und austauschen. Diese Innovationen verringern den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Müllentsorgung deutlich, minimieren gleichzeitig aber auch das Verletzungsrisiko.

Mit den aufgezeigten Konstruktionsmerkmalen des Müllcontainers ergeben sich vielseitige Verwendungszwecke in Lager, Werkstatt und Produktion. Durch die enorme Widerstandsfähigkeit ist er auch für den Einsatz in den extremsten gewerblichen Umgebungen geeignet. Da der Container von Rubbermaid auch den NSF Standards 2 und 21 entspricht und USDA-gelistet ist, kann er auch ideal in lebensmittelverarbeiteten Betrieben verwendet werden. Da Sie zwei unterschiedliche Größen (76 bzw. 121 Liter Fassungsvermögen) zur Wahl haben, können Sie den Abfallcontainer Ihrem persönlichen Entsorgungsbedarf anpassen. Sollten Sie den Container einmal nicht im Einsatz haben, lässt er sich außerdem leer auch platzsparend ineinander stapeln. Bitte beachten Sie, dass bei dem Abfallbehälter kein Deckel im Lieferumfang enthalten ist.

Mit dem praktischen Zubehör gestalten Sie Ihr Abfallmanagement noch effizienter:

Jetzt gleich dazu bestellen: BRUTE® Deckel

Der passende Deckel schließt Ihr Sammelgut geruchsdicht ab und bietet gleichzeitig Schutz vor Insekten und Nagetieren. Die am Deckel angebrachten Ablaufrinnen verhindern die Bildung von Wasserlachen. Gleichzeitig ermöglichen die Rillen am Deckel das sichere Übereinanderstapeln der geschlossenen Container.

Damit wird die Müllentsorgung noch einfacher: Ergänzender Transportroller

Mit dem praktischen Rollwagen lässt sich Ihr BRUTE® Container noch leichter und mit erheblich weniger Kraftaufwand verschieben. Er ist für beide Größen und statische Belastungen bis 113,4 kg geeignet. Die fünf stabilen Schwerlast-Rollen hinterlassen keine Spuren und sorgen für eine verbesserte Mobilität, auch auf unebenen Untergründen. Der verwendete Schnappverschluss sorgt dabei für einen positionssicheren Sitz Ihres Containers.

Alle Details im Überblick:

  • Der BRUTE® Container ist extrem robust, stoß- und kratzfrei, formbeständig und bruchfest
  • Zusätzliche Stabilität und Strapazierfähigkeit durch Rand- und Bodenverstärkung
  • Integrierte Griffe für leichtes, rutschfestes Anheben & Bewegen
  • Entnahme der Müllsäcke 50% einfacher dank innovativem Entlüftungssystem
  • Müllsackklemmen machen mühselige Knoten überflüssig
  • Der Behälter ist NSF und USDA zertifiziert
  • Füllvolumen: 76 bzw. 121 Liter
  • Farbe: grau
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Maße: ø 49,5 x H 58,1 cm (76l Modell, Bestell.-Nr.: 2620); ø 55,9 x H 69,2 cm (121l Modell, Bestell.-Nr.: 2632)
  • Separat erhältliches Zubehör:

  • Deckel
  • Maße für 76l Modell: ø 50,5 x H 4,6 cm (Bestell.-Nr.: 2619)
  • Maße für 121l Modell: ø 56,5 x H 3,5 cm (Bestell.-Nr.: 2631)
  • Material: Polyethylen (PE)

    Praktischer Abrollwagen mit 5 Rollen
  • Für beide Größen geeignet
  • Maße: ø 46,4 x H 16,8cm
  • Statische Belastbarkeit: 113,4 kg
  • Material: Polyethylen (PE)/Metall

Sehen Sie sich unser gesamtes Mülleimer Sortiment an. Sie suchen die passenden Müllsäcke? Bei uns werden Sie fündig.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
grau
Bezeichnung:
Deckel
Inhalt:
76
Ø:
505 MM
Breite:
505
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 21,52*
Lager 315
17
€ 9,90*
ab € 16,07*
€ 27,69*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.