Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,f. Sammelcontainer 76l,PE,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222787
222787
Artikel-Nr.:
     827-222787
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FG2619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Auflagedeckel
  • Für Sammelcontainer 76 l
  • Aus Polyethylen in grau

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Entsorgungsbehälter, Lagerbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Mülltonne, Sammelbehälter, Sammelcontainer, Tonne, Transportbehälter, Transportcontainer, Transport-Container, Deckel, Flachdeckel, Flachdeckel für Sammelcontainer, Auflagedeckel, Mehrzweckbehälterdeckel, Transportbehälterdeckel

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Serie:
BRUTE®
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
für Behältertyp:
Abfallbehälter
für Behälter:
76 l
Material Deckel:
Polyethylen
Farbe Deckel:
grau
Gewicht:
0.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Werkstatt-Abfallbehälter, deckel stapelbehälter grau, deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter pe, Abfallbehälter, Abfallbehälter Kunststoff, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Lagerbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Sammelbehälter, Sammelcontainer, Tonne, Transportbehälter, Transportcontainer, Transport-Container, Deckel, Flachdeckel, Flachdeckel für Sammelcontainer, Auflagedeckel, Mehrzweckbehälterdeckel, Transportbehälterdeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 21,89*
2 Tage
17
€ 12,90*
ab € 16,05*
€ 27,94*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.