Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe RAJA-Qualität 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpappe RAJA-Qualität 50 cm
Wellpappe RAJA-Qualität 50 cm
Wellpappe RAJA-Qualität 50 cm
Artikel-Nr.:
     315-GOK050
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GOK050
EAN/GTIN:
     4058409051679
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle

Die leichte Rollenwellpappe eignet sich ideal zum Verpacken, Schützen bzw. Polstern Ihrer Produkte. Als Zwischenlage zum Trennen oder Abdecken Ihrer Produkte ist die Wellpappe auf der Rolle ideal. Rollenwellkarton ist vielseitig einsetzbar und ein guter Oberflächen- sowie Kanten- und Eckenschutz: Schutz für Möbel, robuste Bauteile und Kunststoff.

Die Wellpappe von der Rolle ist ein vielseitiges Produkt, das perfekt für das Verpacken von Waren geeignet ist. Sie schützt empfindliche Oberflächen, dient als Zwischenlage für Palettenware und deckt Gegenstände effektiv ab. Auch als Stopfmaterial für Hohlräume in Kartonagen macht die Wellpappe eine gute Figur. So verhindert sie, dass die Ware im Paket verrutscht. Obwohl die Rollenwellpappe sehr leicht ist, ist sie sehr robust und hält problemlos größeren Belastungen stand – eine effektive Polsterung.

Die umweltfreundliche Alternative mit der hohen Polsterwirkung

Rollenwellpappe ist das ideale Polstermaterial, wenn Sie in Ihrem Unternehmen auf Nachhaltigkeit setzen! Die Rollen bestehen aus recyceltem Papier, das nach dem Gebrauch zu 100 Prozent recycelbar ist. Die Entsorgung findet über den Altpapierzyklus statt. Sie fragen sich, ob man die Pappe auch mehrfach verwenden kann? Natürlich funktioniert der Polstereffekt auch noch nach mehreren Einsätzen. Die Wellpappe muss also nicht zwangsläufig direkt in der blauen Tonne landen. Bei der Grammatur, also dem Papiergewicht je Gramm, setzen wir auf 75g/m². Das bedeutet für Sie: Niedriges Gewicht und einfaches Handling. Unsere Rollenwellpappe ist als B-Welle aufgebaut. Diese ist einseitig mit einer glatten Lage Papier verklebt - die flache Seite sorgt für die Stabilität , die gewellte für die Polsterung Ihrer Waren.

Aufgrund der Polsterwirkung sind Ihre Produkte während Lagerung und Transport optimal vor Beschädigung geschützt.

Rollenwellpappe als Oberflächenschutz

Mit der Wellpappe Rolle können empfindliche Produkte während des Transports oder Versands geschützt werden. Das zu schützende Produkt wird in unkompliziert in das Polstermaterial eingewickelt. Dabei wird die Oberfläche des Transportguts geschützt.

Die Wellpappe auf Rolle ist in verschiedenen Breiten und unterschiedlichen Größen erhältlich. Dabei gibt es auch Größen, die auf die Form von Paletten optimiert sind. Im Vergleich zu Luftpolsterfolie ist die Rollenwellpappe einfacher in der Verwendung. Dieses Verpackungsmaterial lässt sich flexibel dem zu Polsterndem Gegenstand anpassen. 

  • Die Wellen dämpfen Stöße und geben Ihren Produkten Halt
  • Wellpappe Rollen-Durchmesser: 42 cm
  • Länge: 70 m
  • Hergestellt aus 100% Recycling-Pappe, B-Welle
  • Material: Wellpappe
  • Stärke: 2,1 mm
  • Qualität: 157 g/m²
In unserem Sortiment finden Sie auch zahlreiche weitere Produkte aus Wellpappe, wie beispielsweise Faltkartons.
Weitere Informationen:
Breite:
50
Gewicht:
5,5
Qualität g/m²:
155
Anzahl Rollen je Palette:
18
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 70 lfm, wellpappe, wellpappe rajapack, pappe, polstermaterial, polsterung, rollenwellkarton, rollenwellpappe, schutz, schützen, wellkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
257
€ 9,90*
ab € 9,98*
€ 13,52*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 21,29*
€ 28,39*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.