Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Wellpappkarton Braun 500 mm (B) x 70 m (L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187099
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187099
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187099
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     GOK050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Raja Wellpappe GOK050. Farbe: Braun. Länge: 70000 mm. Länge (m): 70 m. Papierstärke: 155 g/m² . Recycelt: 100 %. Gewicht: 5500 g. Breite: 500 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5500 g
Farbe:
Braun
Breite:
500 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
2
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 12,60*
Lager 94QG7
12
1
€ 2,90*
ab € 13,62*
€ 18,16*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,90*
ab € 13,92*
€ 18,48*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.