Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontale Schneidständer 197 x 92 x 166,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontale Schneidständer 197 x 92 x 166,5 cm
Horizontale Schneidständer 197 x 92 x 166,5 cm
Horizontale Schneidständer 197 x 92 x 166,5 cm
Artikel-Nr.:
     315-HDD160
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     HDD160
EAN/GTIN:
     4058409052232
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer rajapack
schneidständer waagerecht
schneidständer

Die bewährten Schneidsysteme von Rocholz werden Sie nicht enttäuschen. Ob Sie nun Papier, Wellpappe, Luftpolster- oder Schaumfolie abrollen und schneiden möchten; zwei Messerklingen ermöglichen es Ihnen. Eine Kassette mit Rundmesser ermöglicht das Schneiden von Kraftpapier und Wellpappe, die zweite Kassette mit Klinge ermöglicht Ihnen das Schneiden Luftpolsterfolie und Schaumfolie. Die Messerkassetten lassen sich kinderleicht mit einem Handgriff auswechseln.

Die Schneidständer können freistehend verwendet oder direkt in den Packplatz integriert werden. Zudem sparen mit Schneidständern bares Geld, da Rollenmaterial günstiger ist als Zuschnitte. Erleichtern Sie sich die Arbeit, indem Sie Austrittshöhen und Rollenachsen stufenlos individuell einstellen. Jeder Abroller verfügt über ein Klemm- und Blockiersystem der Rolle bzw. Rollen. Dies erleichtert das Einlegen des Materials und Nachfassen nach jedem Schritt.

Wählen Sie zwischen 2 Modellen:

  • Einfacher Schneidständer: Für eine Rolle mit einem maximalen Gewicht von 100 kg. In der Lieferung sind 2 austauschbare Klingen enthalten
  • Doppelter Schneidständer: Für zwei Rollen mit einem maximalen Gewicht von je 130 kg. Für den Einsatz von 2 unterschiedlichen Materialien und Schnittbreiten geeignet

In der Lieferung sind 2 austauschbare Klingen enthalten

Weitere Details:

  • Garantie: 1 Jahr
  • Material Gestell: geschweißter Stahl
  • Max. Rollen-Durchmesser: 80 cm
  • Rollenachsen-Durchmesser: 32 mm

Schauen Sie sich unser gesamtes Abroller und Schneidständer Sortiment an oder suchen Sie noch passendes Kraftpapier oder Luftpolsterfolie?

Weitere Informationen:
Höhe:
166,5
Länge:
197
Für Heftklammern L x B mm:
2 Rollen
Schnittbreite cm:
160
Max. Gewicht der Rolle:
130
Weitere Suchbegriffe: abrollen, doppelter, einfacher, einpacken, horizontaler schneidständer, lager, lagern, packen, ständer, verpacken, versand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.059,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,50*
€ 1.400,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,91*
€ 1.392,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,38*
€ 1.340,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,34*
€ 1.305,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,12*
€ 1.260,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.