Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDSTAENDER 160CM, Ø80, VERTIKAL B80 X T88 X H190 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDSTAENDER 160CM, Ø80, VERTIKAL B80 X T88 X H190 CM
Artikel-Nr.:
     315-HDV6
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     HDV6
EAN/GTIN:
     4058409052256
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer senkrecht
schneidständer rajapack
schneidständer

Der vertikale Schneidständer von Rocholz ist die vielseitige Lösung zum Zuschnitt Ihrer Verpackungsmaterialien: Seien es Packpapiere, Wellpappe oder Luftpolsterfolie, dank der Wechselklingen lassen sich diverse Materialien sauber zuschneiden. Dafür ist der Abroller mit einer Kassette mit Rundmesser sowie einer Kassette mit Klinge ausgestattet.

Vielseitig einsetzbar ist die vertikale Ausführung des Schneidständers auch dank seiner Rollen und damit beliebig an den gewünschten Packplatz bewegbar.

Geeignet sind die beiden Ausführungen des vertikalen Ständers für Rollen mit einem Durchmesser bis maximal 80 cm sowie einem Rollengewicht von maximal 200 kg. Passend sind sie für Rollen mit einer Schnittbreite von 100 cm (HDV4) bzw. 160 cm (HDV6).

Weitere Details

  • Material: Epoxydstahl
  • Farbe: schwarz
  • Garantie: 1 Jahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 637,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,93*
€ 869,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,64*
€ 859,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,68*
€ 827,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,62*
€ 802,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,67*
€ 758,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.