Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gesichtsschutz Visier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gesichtsschutz Visier
Gesichtsschutz Visier
Gesichtsschutz Visier
Artikel-Nr.:
     315-HLMAS
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     HLMAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild

Ob im medizinischen Bereich, im Handel, in der Gastronomie oder auch im Transportwesen – in vielen Berufen kann auf Gesichtsschutz nicht verzichtet werden. Unser Gesichtsschutz Visier schützt Augen und Mund vor Schmutzpartikeln und Spritzern und reduziert damit auch eine mögliche Übertragung von Krankheitserregern. Dadurch ist das Schutzvisier aus glasklarem Kunststoff (PET) ideal für Bereiche, in denen persönlicher Kontakt nicht vermeidbar ist. Das Gesichtsschutz Visier schränkt das Sichtfeld nicht ein und ist für einen angenehmen Tragekomfort außerdem mit einem praktischen Gummiband ausgestattet. Besonders wirksam zum Eigen- und Fremdschutz ist der Gesichtsschutzschirm in Kombination mit einer Atemschutzmaske.

Um das Risiko einer Krankheitsübertragung zu vermeiden bieten wir Ihnen neben dem Gesichtsschutz Visier im Bereich für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz auch weitere praktische Lösungen wie beispielsweise den Plexiglas Spuckschutz für Theken und Kassen.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass das Gummiband des Gesichtsschutz Visiers in der Farbe Weiß ist, einige Abbildungen können davon abweichen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
transparent
Material:
PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,08*
€ 227,3852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,77*
€ 225,8263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,80*
€ 216,342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,75*
€ 200,8125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,21*
€ 181,1299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.