Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAYPAL Wellpapp-Palette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAYPAL Wellpapp-Palette
KAYPAL Wellpapp-Palette
KAYPAL Wellpapp-Palette
Artikel-Nr.:
     315-KAYPAL2E800
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     KAYPAL2E800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellpapp-Paletten
Wellpapppaletten
wellpapp paletten

Es muss nicht immer eine Holzpalette sein. Die KAYPAL Wellpapp-Palette spart Transportkosten und ermöglicht einfaches Handling. Die Palette aus Wellpappe wiegt 10 kg weniger als eine Einwegpalette und 20 kg weniger als eine Euro-Tauschpalette. Trotzdem ist die KAYPAL Wellpapp-Palette äußerst robust und mit bis zu 500 kg belastbar. Die 100% natürliche Herstellung benötigt keine Behandlung gegen Parasiten und ist somit ideal für den Export geeignet.

Weitere Produktdetails:

  • Entspricht den Exportrichtlinien für USA, Australien, Kanada, Neuseeland, China etc. und kann dort ohne weitere Zusatzbehandlung eingeführt werden.
  • Erhebliches Transportersparnis und leichtes Handling durch das geringe Eigengewicht.
  • Gefahrenfreie Handhabung: keine Nägel, Splitter oder scharfe Kanten
  • Platzsparend beim Transport und der Lagerung, da die Paletten ineinander gestapelt geliefert werden.
  • Stretchfolien können bei 2-seitig unterfahrbaren Modellen an den Füßen der Palette befestigt werden.
  • 100% natürlich: aus Wellpappe, benötigt keine Behandlung gegen Parasiten für den Export.

Sie suchen passendes Palettenzubehör? Bei uns finden Sie auch Spanngurte, Palettenhütchen oder Schutzfolie für Ihre Paletten.
Weitere Informationen:
Unterfahrbarkeit:
2
Gewicht:
2,3
Dynamische Traglast:
150
Statische Traglast:
150
Höhe:
120
Breite:
800
Länge:
1200
Weitere Suchbegriffe: export, kaypal wellpapp-palette, palette, paletten, palettenschutz, palettisieren, verpacken, verpackungsmaterial, wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.