Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauner Wellpapp-Container mit Boden/Deckel Element, Kombination CE10090 + COI100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brauner Wellpapp-Container mit Boden/Deckel Element, Kombination CE10090 + COI100
Brauner Wellpapp-Container mit Boden/Deckel Element, Kombination CE10090 + COI100
Brauner Wellpapp-Container mit Boden/Deckel Element, Kombination CE10090 + COI100
Artikel-Nr.:
     315-KITCE10060
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     KITCE10060
EAN/GTIN:
     4058409053116
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der stabile modulierbare Wellpapp-Container besteht aus einem Containerrahmen und passendem Deckel/Boden-Element (inklusive). Der Wellpapp-Container schützt Ihre sperrigen, kantigen sowie Ihre großen Produkte optimal vor Schmutz und Beschädigungen. Somit eignet sich der 3-teilige Wellpapp-Container ideal zum Verpacken von z.B. Maschinen- und Werkzeugteilen, Sportgeräten und Druckerzeugnissen.

Hinweis: Bei diesem Produkt erhalten Sie 3 Teile auf einmal - Körper, Deckel & Boden.

Alle Details im Überblick:

  • Der große Wellpapp-Faltkarton ist für Lagerung, Export und Versand auf Straße und Schiene geeignet
  • Individuell modulierbar und anpassungsfähig durch getrenntes Boden/Deckel- und Container Element
  • Palettensystemfähig auf Grund palettengerechter Außenmaße
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Boden/Deckel-Element: 1-wellig, Qualität 20 kg
  • Boden/Deckel (L x B x H mm): KITCE6060 (800x600x110), KITCE8060 (1200x800x110), KITCE10060 (1200x1000x110), KITCE8090 (1200x800x110), KITCE6090 (800x600x110)
  • Boden + Deckel: Schutz gegen Feuchtigkeit und Stauchung der Palette
  • Container-Element: 2-welliger Karton, Qualität 40 kg. Dicke 7 mm
  • Außenbeschichtung aus Kraftpapier
  • Nutzlast mit Boden und Deckel: 300 kg
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch separate, flache Anlieferung des Boden/Deckel- und Container-Elementes. Einfache Montage.
  • Nach Bedarf anpassungsfähig: Mit Boden-, Deckel- und Container-Element für Einzelteile
  • Mit Container-Element und Deckel zum Schutz eines Produkts (Maschine, Mobiliar), das direkt auf der Palette steht
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
600 MM
Außenmaß Breite:
1000 MM
Innenmaß Breite:
975 MM
Außenmaß Länge:
1200 MM
Innenmaß Länge:
1160 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, faltkarton, Container, Exportverpackung, Kartons, Online Shop, Pappkiste, Rajapack, Schachteln, Wellpapp-Container
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
1147
4
Frei Haus
ab € 17,07*
€ 31,71*
3 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 31,51*
€ 43,76*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 126,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.