Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton,braun,1-wellig/2-wellig,LxBxH innen 1160x975x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215703
215703
215703
215703
215703
Artikel-Nr.:
     827-215703
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     KITCE10060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
  • aus Wellpappe in braun, recycelbar
  • Hergestellt aus 70 % recyceltem Material
  • Deckel 1-wellig, Container-Element 2-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 1160 x 975 x 600 mm
  • Für Packstücke bis 20 kg
  • Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt

Suchbegriffe:
Archivbox, Faltkarton, Kartonage, Karton, Verpackung, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Wellpapp-Faltkarton
Material:
Wellpappe
Qualität Deckel/Boden:
1-wellig
Qualität Container:
2-wellig
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
70 %
Innenlänge:
1160 mm
Breite innen:
975 mm
Innenhöhe:
600 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Traglast:
20 kg
Schutzeigenschaft:
Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankung
Farbe:
braun
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
3.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, faltkarton, Archivbox, Kartonage, Karton, Verpackung, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
1
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 15,69*
4 Tage
nicht lagernd
4
€ 9,90*
ab € 17,06*
€ 25,26*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.