Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set PVC Packband tesa 4124 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set PVC Packband tesa 4124 transparent
Set PVC Packband tesa 4124 transparent
Set PVC Packband tesa 4124 transparent
Artikel-Nr.:
     315-KITPVC4124T
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     KITPVC4124T
EAN/GTIN:
     4058409053307
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

Praktisches Set mit besonders reißfestem PVC Packband tesa 4124 inklusive dem passenden, robusten Handabroller. Das leise und gleichmäßig abrollende PVC Packband ist ein universeller Verschluss für Verpackungen aller Art. Es eignet sich auch für größere Kartonagen und Kunststoffbehälter bis ca. 40 kg.

Der stabile, ergonomisch geformte Sicherheits-Handabroller von tesa garantiert eine einfache Handhabung. Er hat ein verdecktes Messer und beugt daher Verletzungen vor.

Weitere Details zum Packband:
  • Wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +70 °C
  • Kältebeständig (nur nach Verarbeitung bei Raumtemperatur) bis ca. -20 °C
  • Trägermaterial: PVC-Folie
  • Kleber: Naturkautschuk
  • Maße: L 66 m x B 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, handabroller, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, set pvc packband, tesa, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,93*
€ 238,42*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 213,75*
€ 259,24*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.