Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrweg-Box mit grünem Deckel 600 x 400 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrweg-Box mit grünem Deckel 600 x 400 x 250 mm
Mehrweg-Box mit grünem Deckel 600 x 400 x 250 mm
Mehrweg-Box mit grünem Deckel 600 x 400 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     315-L1226
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     L1226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

Die Mehrweg-Boxen mit farbigem Deckel eignen sich besonders gut zur Aufbewahrung von Produkten im Lager, Betrieb oder in der Werkstatt. Dank umklappbarer Deckel lassen sich die Mehrweg-Boxen sowohl im geschlossenem als auch im geöffnetem Zustand ideal aufeinander stapeln. Dadurch sorgen Sie für eine sichere und platzsparende Lagerung Ihrer Produkte. Das Innenvolumen der Lagerboxen mit Deckel wird dank der glatten Innenwände optimal ausgenutzt. Bei Bedarf können Sie auch die Deckel problemlos entfernen oder austauschen.

Besonders praktisch bei diesen Mehrweg-Boxen: Die verschiedenen Deckelfarben Grün, Blau, Rot und Gelb ermöglichen einfaches Auseinanderhalten der Mehrweg-Boxen. Dank der Beschriftungsbereiche auf den Mehrweg-Boxen können Sie diese außerdem sehr einfach kennzeichnen.

Durch die Ergänzung von separat bestellbaren Plomben können die Lagerboxen mit Deckel außerdem auch manipulationssicher verschlossen werden.

Weitere Details im Überblick:

  • Temperaturbeständig von -20°C bis +40°C
  • Aus recyceltem Polypropylen
  • Stapelwiderstand bis 250 kg
  • Lagerboxen mit Deckel in verschiedenen Farben(Grün, Blau, Rot, Gelb)
  • Statische Auflast in kg: 250
Weitere Informationen:
Statische Traglast:
20
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
grün
Gewicht:
2,5
Volumen:
40
Auflast:
35
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten grün pp, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Box, Box mit farbigem Deckel, Boxen, Mehrweg-Box, Mehrweg-Box mit farbigem Deckel, Mehrweg-Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.