Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter recycelt 22 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrwegbehälter recycelt 22 Liter
Mehrwegbehälter recycelt 22 Liter
Mehrwegbehälter recycelt 22 Liter
Artikel-Nr.:
     315-L12602
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     L12602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Unsere Mehrwegbehälter aus recyceltem Polypropylen wurden konzipiert und getestet, um den Anforderungen und Anwendungen in der Industrie gerecht werden. Aufgrund der hohen Belastbarkeit der finden die Kunststoff Mehrwegbehälter ihre Verwendung vor allem in Lager und Transport.

Dabei sind sie hervorragend stapelbar: Die Mehrwegboxen halten, bei geschlossenem Deckel gestapelt, einer statischen Auflast von 250 kg stand. Bei einer maximalen Traglast von 35 kg pro Box können Sie dementsprechend bis zu acht Kunststoffbehälter platzsparend übereinander stapeln. Unbefüllt ineinander gestapelt ergibt sich eine Platzersparnis von bis zu 70%.

Auch wenn’s heiß hergeht: Mit einer Temperaturbeständigkeit von -20° bis +40° Celsius sind die Kunststoff Mehrwegbehälter robust und widerstandsfähig. Der Mehrwegbehälter recycelt ist dank seines Manschettendesigns zur Verwendung mit Automatisierungseinrichtungen geeignet und somit zur Verwendung mit vollautomatisierten Lager- sowie Fördersystemen in modernen Lieferketten ausgelegt. Seitenwände und Boden sind geschlossen.

Nach Gebrauch recycelbar!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Außenmaß Höhe:
26,4
Innenmaß Höhe:
24,5
Außenmaß Breite:
30
Innenmaß Breite:
27
Außenmaß Länge:
40
Innenmaß Länge:
36,3
Gewicht:
1,77
Volumen:
22
Auflast:
35
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
117
€ 12,90*
ab € 17,00*
€ 25,49*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 26,49*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.