Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 280 x 4,5 mm Schwarz


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Kabelbinder 280 x 4,5 mm Schwarz
Kabelbinder 280 x 4,5 mm Schwarz
Kabelbinder 280 x 4,5 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     315-LIP4Z
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LIP4Z
EAN/GTIN:
     4058409054144
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder raja
Die Kabelbinder mit Blockiersystem helfen ganz einfach beim Bündeln von Kabeln, Rohren oder beim Verschließen von Beuteln und Säcken wie z.B Müllsäcke. Aber auch in der Landwirtschaft und Blumenzucht sind sie vielseitig einsetzbar. Dabei sind sie reißfest und durch die unterschiedlichen Farben können die Kabelbinder auch beim Sortieren und Markieren helfen. Sie sind vielseitig einsetzbar, wärmebeständig (kurzfristig) bis ca. +85 °C und kältebeständig bis ca. -40 °C.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
100
Farbe:
schwarz
Breite:
4.5 MM
Länge:
280 MM
Weitere Suchbegriffe: binder, blockiersystem, bündeln, verpacken, verschließen, verschluss, verschlussmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
pro Sack
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 5,02*
Lager 315
unbekannt
pro Sack
€ 9,90*
ab € 9,31*
€ 13,44*
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 20,12*
€ 27,94*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 13,44*
€ 15,99
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 12,55*
€ 14,93
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 12,19*
€ 14,51
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 11,72*
€ 13,95
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 11,22*
€ 13,35
pro Sack
ab 7500 Säcke
€ 9,31*
€ 11,08
pro Sack
1 Sack enthält 100 Stück (ab € 0,0931* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.