Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder,LxB 280x4,5mm,schwarz,m. Blockiersystem


Menge:  Sack  
Produktinformationen
216497
216497
216497
Artikel-Nr.:
     827-216497
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LIP4Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder raja
Kabelbinder
  • Länge x Breite 280 x 4,5 mm
  • aus Kunststoff in schwarz
  • mit Blockiersystem
  • nicht wiederverwendbar

Suchbegriffe:
Binder, Kabelbinder, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Kabelbinder
Länge:
280 mm
Breite:
4.5 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Verschlussmaterial Ausstattung:
Blockiersystem
Wiederverwendbar:
nicht wiederverwendbar
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Binder, Verpackungsmaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
pro Sack
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 5,02*
2 Tage
unbekannt
pro Sack
€ 9,90*
ab € 9,31*
€ 13,44*
pro Beutel
€ 4,90*
ab € 20,12*
€ 27,94*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 5,02*
€ 5,97
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 4,59*
€ 5,46
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 4,41*
€ 5,25
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 4,19*
€ 4,99
pro Sack
ab 50 Säcke
€ 4,00*
€ 4,76
pro Sack
ab 7500 Säcke
€ 3,24*
€ 3,86
pro Sack
1 Sack enthält 100 Stück (ab € 0,0324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.