Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägbodenregal -Grundregal 1000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägbodenregal -Grundregal 1000 x 600 mm
Schrägbodenregal -Grundregal 1000 x 600 mm
Schrägbodenregal -Grundregal 1000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     315-LSL10B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     LSL10B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Mit einem Schrägbodenregal sorgen Sie für Ordnung in Ihrem Lager oder Verkaufsraum und haben direkten Zugriff auf Kartons, Werkzeuge, Kunststoffbehälter und sonstige Materialien. Für eine platzsparende Lagerung und effiziente Materialbereitstellung sind die Regalböden beim Schrägbodenregal in einem Neigungswinkel von ca. 34° angebracht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Fachbodenregalen bieten die schrägen Böden zahlreiche Vorteile für Industrie, Handwerk und Handel. Selbstverständlich haben wir auch Weitspannregale im Sortiment, die in keinem Lager fehlen sollten.

Mit dem Schrägbodenregal können Sie Ihre Waren sehr ansprechend und übersichtlich präsentieren. Ein solches Regalsystem ermöglicht außerdem beim Kommissionieren einen sehr schnellen und ergonomischen Zugriff auf Ihre Lagerwaren. Da Kartons oder in Sichtlagerkästen gelagerte Kleinteile selbstständig zur Entnahmeseite hingleiten, kann mit dem Kanbanregal auf einfache Weise das FIFO-Prinzip („First In First Out“) umgesetzt werden. Der damit realisierte vorzeitige Verbrauch von zuerst eingelagerter Ware ist vor allem bei Gütern mit Haltbarkeitsdatum entscheidend. Gleichzeitig ist der verfügbare Warenbestand sofort erkennbar, sodass unmittelbar Nachschub besorgt und somit ein reibungsloser Produktionsablauf gewährleistet werden kann.

Mit einer Feldlast von 300 kg ist das verzinkte Schrägbodenregal stabil und hält auch höheren Belastungen stand. Die Fachböden sind 600 mm tief und werden schräg in den 500 mm tiefen Rahmen eingesteckt (Innenmaße). Sie sind schraublos und flexibel in einem Abstand von 25 mm höhenverstellbar und haben eine Nutzlast von 100 kg (bei gleichmäßiger Belastung). Eine ca. 15 mm hohe Anschlagkante verhindert das Abrutschen von Sichtlagerkästen und anderen Waren. Da es sich um ein Steckregal handelt, kann die Montage des Regalsystems mit wenigen Handgriffen schnell und unkompliziert erledigt werden. Das eigenständig nutzbare Basisregal enthält drei Regalböden und kann nach Bedarf mit einem Anbauregal erweitert werden. Auch unsere Euronorm-Stapelbehälter sorgen schnell und einfach für Ordnung. Entdecken Sie darüberhinaus auch die nützlichen Transportroller, mit denen Waren sicher von A nach B transportiert werden können.

Alle Details im Überblick:

  • Direkter Einblick und einfacher Zugriff durch schräge Fachböden (ca. 34° Neigung)
  • Praktische Lagerung von Kunststoffbehältern, Sichtlagerkästen, Kartons u.v.m.
  • Zur Realisierung des FIFO-Prinzips und für einen effizienten Produktionsablauf geeignet
  • Vorderer Anschlagkante (15 mm) verhindert Herausfallen der Ware
  • Optimale Lastverteilung durch zwei Einhängelaschen
  • Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
  • Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit (GS) ausgezeichnet
  • 5 Jahre Garantie
  • Made in Germany
  • Feldlast: bis 300 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung)
  • Fachlast: bis 100 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung)
  • RAL-Gütezeichen (RAL-RG 614) garantiert Produktqualität und Sicherheit
  • Beim Grund- und Anbauregal sind drei Fachböden im Lieferumfang enthalten
  • Maße Stützrahmen: H 2000 x T 500 x B 1000 oder 1300 mm (Innenmaße)
  • Optional passendes Anbauregal erhältlich
  • Material der Rahmen und Böden: Stahl verzinkt


Statten Sie Ihr Schrägbodenregal mit unseren besonders praktischen Kästen und Boxen aus. Bei uns finden Sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Formen, Größen und Materialien.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Grundregal
Höhe:
2.000
Tiefe:
600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,65*
€ 273,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.