Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Karton-Shredder ProfiPack C400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Karton-Shredder ProfiPack C400
HSM Karton-Shredder ProfiPack C400
HSM Karton-Shredder ProfiPack C400
Artikel-Nr.:
     315-M400
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     M400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Der HSM Karton-Shredder ProfiPack C400 ist direkt für den Packtisch geeignet und zerkleinert 1-wellige Kartons und Papiere. Damit vernichten Sie einerseits Ihre alten Kartonagen andererseits stellen Sie Füll- und Polstermaterialen her. So sparen Sie gleich doppelt! Das hergestellte Material ist ideal zum Verpacken von empfindlichen und schweren Gegenständen oder zur Hohlraumfüllung.

  • Sehr robust: Klebebänder und kleine Metallklammern sind beim Shreddern kein Problem
  • Idealer Einsatz am Packtisch
  • Einlasshöhe: 10 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: 8m/Min.
  • Eingabebreite: 415 mm
  • Maße: B 61 x T 39,5 x H 37,5 cm
  • Motorleistung: 1,2 KW
  • Schnittleistung in Lagen: 1 Lage
  • Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
  • Gewicht: 39 kg
  • Lieferzeit nach individueller Absprache

Kartonfresser verzweifelt gesucht? In unserem Blog informieren wir Sie über weitere Vorteile des Karton-Shredders. Wir bieten Ihnen außerdem eine Vielzahl an weiteren umweltfreundlichen Verpackungslösungen.
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Kartonagenschredder, Kartonagenshredder, Kartonperforator, Kartonschredder, Kartonshredder, faltkarton einwellig, kartonagenschredder, faltkarton raja, HSM Karton-Shredder ProfiPack 400, entsorgung, füllmaterial, polsterherstellung, polstermaterial, verpackungsentsorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.797,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.904,57*
€ 2.266,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.895,01*
€ 2.255,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.844,35*
€ 2.194,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.814,97*
€ 2.159,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.797,28*
€ 2.138,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.