Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Karton-Shredder ProfiPack P425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Karton-Shredder ProfiPack P425
HSM Karton-Shredder ProfiPack P425
HSM Karton-Shredder ProfiPack P425
Artikel-Nr.:
     315-M425
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     M425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder
Mit diesem praktischen HSM Karton-Shredder ProfiPack P425 zerkleinern Sie bis zu 3 Lagen Kartons und Papiere. Damit vernichten Sie einerseits Ihre alten Kartonagen andererseits stellen Sie schnell und einfach Polster- und Füllmaterialen her. So sparen Sie gleich doppelt! Das hergestellte Material ist ideal zum Verpacken von empfindlichen und schweren Gegenständen oder zur Hohlraumfüllung.

  • Sehr Leistungsstarkes, freistehendes Gerät, die perfekte Ergänzung für Ihren Packtisch oder für das Lager
  • Einlasshöhe: 20 mm
  • Eingabebreite: 425 mm
  • Maße: B 700 x T 480 x H 970 mm
  • Schnittgeschwindigkeit: 13m/Min.
  • Motorleistung: 1,4 KW
  • Schnittleistung in Lagen: 2-3 Lagen
  • Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
  • Gewicht: 170 kg
  • Lieferzeit nach individueller Absprache

Kartonfresser verzweifelt gesucht? In unserem Blog erfahren Sie mehr über Kartons zerkleinern und über weitere Vorteile des Karton-Shredders.

Weitere Suchbegriffe: Kartonshredder, kartonagenschredder, HSM Karton-Shredder ProfiPack 400, entsorgung, füllmaterial, polsterherstellung, polstermaterial, verpackungsentsorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.883,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.018,18*
€ 5.971,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.995,87*
€ 5.945,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.908,86*
€ 5.841,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.883,28*
€ 5.811,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.