Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie auf der Rolle RAJA 175 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaumfolie auf der Rolle RAJA 175 m
Schaumfolie auf der Rolle RAJA 175 m
Schaumfolie auf der Rolle RAJA 175 m
Artikel-Nr.:
     315-MCM603
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MCM603
EAN/GTIN:
     4058409055585
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Die reißfeste, stoßdämpfende Schaumfolie auf der Rolle ist der optimale Schutz für Ihre Produkte mit empfindlichen Oberflächen wie z. B. Bilder, Glas, Porzellan, elektronische Geräte, lackiertes Holz und Lederwaren. Mit diesem flexiblen Polsterschutz lassen sich Ihre Produkte fast jeder Form einfach umhüllen. Somit sind diese vor Kratzern, Zerbrechen, Staub und Feuchtigkeit geschützt. Ihre Güter mit empfindlichen Oberflächen werden dadurch während Versand, Lagerung, Transport und Umzug optimal geschützt.
  • Kostenvorteile beim Versand durch geringes Eigengewicht des Schaumpolsterschutzes
  • Stoßschutz aus Schaum ist wasserundurchlässig und schützt Ihre Produkte so vor Feuchtigkeit
  • Material: geschlossenzelliges weiches Polyethylen (PE), Dichte 20 kg/m³
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Breite:
60
Rollen-Ø:
80
Länge:
175 M
Stärke:
3
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, schaumbeutel raja, folie, fuellmaterial, füllmaterial, polster, polstermaterial, polstern, schaumfolie, schaumpolster, schaumstoff, schützen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 77,32*
€ 97,79*
Lager 315
20
€ 9,90*
ab € 124,744*
€ 154,504*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,504*
€ 183,85976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,154*
€ 182,25326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,064*
€ 171,43616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,614*
€ 162,57066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,744*
€ 148,44536
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 62,372* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.