Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie,Rolle,LxB 175m x 600mm,Stärke 3 µm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
216533
216533
216533
216533
216533
216533
216533
216533
216533
216533
216533
Artikel-Nr.:
     827-216533
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MCM603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Polstern von Produkten mit empfindlicher Oberfläche
  • Wirkt wasserabweisend und stoßdämpfend
  • reißfest und nicht scheuernd
  • Rollen Länge x Breite 175 m x 600 mm
  • Aus Polyethylen, Stärke 3 µm
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Schaumfolie, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz, Verpackungsfolien

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Schaumfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Polyethylen
Länge:
175 m
Breite:
600 mm
Materialstärke:
3 µm
geeignet für (Anwendung):
zum Polstern von Produkten mit empfindlicher Oberfläche
Folie Eigenschaft:
reißfest und nicht scheuernd
Schutzeigenschaft:
wasserabweisend und stoßdämpfend
Kostenvorteil:
spart Frachtkosten durch geringes Eigengewicht
Gewicht:
6.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, schaumbeutel raja, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz, Verpackungsfolien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
9
Frei Haus
ab € 77,71*
€ 98,32*
2 Tage
17
€ 9,90*
ab € 124,374*
€ 155,214*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,32*
€ 117,0008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,76*
€ 116,3344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,10*
€ 110,789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,68*
€ 105,5292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,71*
€ 92,4749
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 38,855* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.