Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen 16 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verschlusshülsen 16 mm
Verschlusshülsen 16 mm
Verschlusshülsen 16 mm
Artikel-Nr.:
     315-MFC21
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC21
EAN/GTIN:
     4058409055967
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
Die Verschlusshülsen sind ideal für den Verschluss von Umreifungsbändern mit Hilfe von Spann- und Verschlussgeräten. Die Hülsen gibt es aus Metall oder verzinktem Metall. Sie werden bei der Verwendung mit dem Verschlussgerät zusammengedrückt und bilden so einen sicheren Verschluss für Ihre Umreifungsbänder. Nur für PP- und Polyester-Umreifungsbänder.

Finden Sie hier das passende Spann- und Verschlussgerät:
+ Für die horizontale Umreifung (MFC1N und MFC2N)
+ Für die vertikale Umreifung mit genoppter Innenseite (OR400013 und OR400016)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2000
Bezeichnung:
Für Spanngerät MFC1 und MFC2
für Kunststoffband Breite mm:
15-16
Länge:
28 MM
Stärke:
0,5
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen pet band 16mm, verschlusshülse für pp-band, magazinverschlusshülsen 16 mm, bündeln, umreifen, umreifung, umreifungsband, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschluss, verschluss-hülsen, verschlusshülsen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,89*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 2.000 Stück (ab € 0,02995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 76,68*
€ 91,25
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 74,94*
€ 89,18
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 73,60*
€ 87,58
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 69,40*
€ 82,59
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 59,89*
€ 71,27
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.