Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000 Verschlussschnallen 12-13 mm


Menge:  Sack  
Produktinformationen
1000 Verschlussschnallen 12-13 mm
1000 Verschlussschnallen 12-13 mm
1000 Verschlussschnallen 12-13 mm
Artikel-Nr.:
     315-MFC90
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC90
EAN/GTIN:
     4058409056193
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Die selbstsperrenden Kunststoff-Schnallen sind besonders einfach in der Handhabung. Einfach das PP-Umreifungsband durch die Schnallen schieben und an den freien Enden ziehen, um das Band zu spannen. Ideal zum Umreifen von leichten, empfindlichen Produkten. Passt ideal zum PP-Umreifungsband.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
für Kunststoffband Breite mm:
12
Reißfestigkeit kg:
60
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen PP, Klemme für Textilumreifungsband, Metallklemme für Textilumreifungsband, Textilumreifungsbandklemme, Automatenband, Umreifungsband, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, pp-umreifungsband 13mm, verschlusshülse für pp-band, metallklemme für textilumreifungsband 13mm, bündeln, kunststoff-schnallen, pp-band, umreifen, umreifung, umreifungsband, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschluss, verschlusshülsen, verschlussmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
1 Sack enthält 1.000 Stück (ab € 0,02019* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 27,02*
€ 32,15
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 27,00*
€ 32,13
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 26,20*
€ 31,18
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 25,26*
€ 30,06
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 24,31*
€ 28,93
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 20,19*
€ 24,03
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.