| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-MFC916 Herst.-Nr.: MFC916 EAN/GTIN: 4058409056209 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die selbstsperrenden Kunststoff-Schnallen sind besonders einfach in der Handhabung. Einfach das PP-Umreifungsband durch die Schnallen schieben und an den freien Enden ziehen, um das Band zu spannen. Ideal zum Umreifen von leichten, empfindlichen Produkten. Passt ideal zum PP-Umreifungsband. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verp.- Einheit (VE): | 1000 | für Kunststoffband Breite mm: | 16 | Reißfestigkeit kg: | 75 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metallklemme für Textilumreifungsband, Textilumreifungsbandklemme, Automatenband, Umreifungsband, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, pp-umreifungsband 16 mm, verschlusshülse für pp-band, klemme für textilumreifungsband 16mm, bündeln, kunststoff-schnallen, pp-band, umreifen, umreifung, umreifungsband, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschluss, verschlusshülsen, verschlussmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,13* | € 17,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 315 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,90* | ab € 22,11* | € 29,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 315 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Sack enthält 1.000 Stück (ab € 0,02211* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 315 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 315 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | ![](/p.gif) | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|