Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenderbox RAJA 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spenderbox RAJA 13 mm
Spenderbox RAJA 13 mm
Spenderbox RAJA 13 mm
Artikel-Nr.:
     315-MFC97
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC97
EAN/GTIN:
     4058409056216
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter

Das praktische Umreifungsset beinhaltet ein sehr reißfestes und oberflächenschonendes Textil-Umreifungsband in der Spenderbox (Maße Box: L 26 x B 16 x H 21 cm). Es ist ideal zum Fixieren, Bündeln und Umreifen für den kleinen Bedarf. Sie haben die Wahl zwischen einem Textil-Umreifungsband mit einer Reißfestigkeit von 380 kg oder 430 kg. Abschneider und Verschlussklammern werden direkt griffbereit in der Box gelagert und transportiert. Dadurch ist das Set besonders einfach in der Handhabung.

Das Set beinhaltet:
  • 1 Rolle Textil-Umreifungsband
  • 1 Abschneider
  • 80 verzinkte Verschlussklammern
Ersatzrollen sind ebenfalls erhältlich.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Spenderbox
Breite:
13 MM
Länge:
250 M
Reißfestigkeit kg:
380
Weitere Suchbegriffe: Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Automatenband, Umreifungsband, Umreifungs Set, Umreifungsset, textil-umreifungsband 13mm, blindhefter, umreifungsset textilband, set, spenderbox, textil-umreifungsband, umreifen, umreifungsbänder, verpacken, verpackungsmittel, verschließen, verschlussmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
153
€ 12,90*
ab € 28,55*
€ 38,00*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 29,86*
€ 39,56*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.