Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumfolie 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumfolie 330 mm
Aluminiumfolie 330 mm
Aluminiumfolie 330 mm
Artikel-Nr.:
     315-NA33
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     NA33
EAN/GTIN:
     4058409057077
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Die Aluminiumfolie ist widerstandsfähig gegen Kälte und Hitze und somit optimal für die Aufbewahrung, den Schutz und die Zubereitung von Speisen.Länge 200 m. Stärke 11 µ.
Weitere Informationen:
Stärke µ:
11
Breite:
330
Länge:
200 M
Weitere Suchbegriffe: alu-folie 200m, alu folie, alu-folie 11 my, aluminium-folie, catering, präsentieren, verpacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.