Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLZPALETTE FÜR SCHWERE LADUNGEN, 1000X1200X144 MM GEWICHT 26 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-PAL2N
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAL2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Palette
Holzpalette
holzpalette

Unsere rutschfesten Holzpaletten sind optimal für die Lagerung und den Transport schwerer Lasten bis 600 kg. Die umweltfreundlichen Paletten sind recycelbar und gemäß den PEFC-Bestimmungen aus nachwachsenden Holzarten nachhaltig bewirtschafteter Wälder hergestellt (Ausnahme: PAL1). Darüber hinaus sind die Paletten aus Holz nach ISPM15-Standard IPPC-behandelt und daher nicht nur für den innerdeutschen Versand, sondern auch für den Export nach USA, Kanada, Mexiko, China etc. geeignet. Für ein leichteres Handling sind die Paletten 4-seitig unterfahrbar und verfügen über abgeschrägte Kufen, um den Einstig per Gabelstapler oder Hubwagen zu vereinfachen.

Sie erhalten die vielseitig einsetzbaren Holzpaletten ausgezeichneter Qualität als klassische Europlatte in den Maßen (L x B) 1200 x 800 mm sowie einer kleineren Variante. Zum Sichern der Ware auf der Palette empfehlen wir Ihnen unser Umreifungsband, unsere Stretchfolie oder unsere Paletten Ausfatzrahmen.

Weitere Details:

  • Dicke: 22 mm
  • Durchgangshöhe: 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 6.500 Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 26 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 65 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 130 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 6500 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.