Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINWEGPALETTE HOLZ, 600X800X140 MM GEWICHT 6,5 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-PAL5N
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAL5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegpalette
Holz-Palette
Holzpalette
holzpalette

Einwegpaletten sind der ideale Ladungsträger für den einmaligen Versand Ihrer Waren. EW-Paletten sind kostengünstig in der Anschaffung und sehr belastbar. Im Gegensatz zu Tauschpaletten sind unsere Einwegpaletten aus Holz allerdings für den einmaligen Gebrauch oder zur Zwischenlagerung gedacht.

Als 4-Wege-Paletten sind unsere Einwegpaletten von allen Seiten befahrbar. Dies garantiert ein einfaches Handling: Egal, wo und wie die Palette im Lager oder auf dem Hof steht oder abgeladen wird, der Gabelstapler oder Hubwagen kann sie problemlos aufnehmen.

Was sind die Vorteile von Einwegpaletten gegenüber Tauschpaletten?

Einwegpaletten und Tausch- oder Europaletten unterscheiden sich in Zweck und Ausführung. Die Einwegpalette ist, wie der Name schon sagt, für den einmaligen Gebrauch bestimmt und wird danach entsorgt. Allerdings kann die Einwegpalette bei richtiger Handhabung durchaus mehrmals verwendet werden.

Aufgrund ihres geringen Gewichts und Platzbedarfs sind Einwegpaletten leichter zu transportieren als Tauschpaletten. Dadurch sinken auch die Transportkosten. Außerdem sind sie im Gegensatz zu genormten Europaletten in verschiedenen, sogar maßgeschneiderten Größen erhältlich.

Sind Einwegpaletten nachhaltig und umweltfreundlich?

Einwegpaletten sind aus Holz gefertigt und können daher recycelt werden. Was Ladehilfsmittel wie Europaletten und Einwegpaletten betrifft, so ist Holz das nachhaltigste und umweltfreundlichste Material. Im Produktionsprozess verursacht die Verarbeitung von Holz vergleichsweise geringe Kohlenstoff-Emissionen.

Wie groß ist eine Einwegpalette?

Die EW-Paletten sind in 3 Größen erhältlich und entsprechen den folgenden Abmessungen (in mm):

  • 800 x 600 x 140
  • 1200 x 800 x 123
  • 1200 x 1000 x 123

Gewicht und Traglast der EW-Paletten: Wie viel kg hält eine Einwegpalette aus?

Mit den leichten und dennoch stabilen Einwegpaletten können Sie alle Arten von kleinen und mittelschweren Gütern versenden. Je nach Abmessung unterscheiden sich die Paletten in Gewicht und Traglast. Trotz ihrem geringen Eigengewicht von beispielsweise 13,5 kg tragen unsere Paletten bis zu 1.000 kg (statisch) und 500 kg (dynamisch).

Einsatzbereiche von Einwegpaletten: Wo werden Einwegpaletten genutzt?

EW-Paletten eignen sich besonders für den Transport von Waren, wenn der Abnehmer nicht im Europaletten-Tauschsystem integriert ist. Das sind beispielsweise Lieferungen von Möbeln an Privathaushalte, bei denen die Palette beim Empfänger verbleibt. Für Lieferungen, die mit dem Flugzeug verschickt werden, wird gern auf Einwegpaletten zurückgegriffen, da die Paletten dafür besonders leicht sein müssen.

Bitte beachten: Unsere Einwegpaletten aus Holz sind nicht für den Export geeignet. Um für den weltweiten Export zugelassen zu werden, müssen die Paletten dem IPPC/ISPM 15-Standard entsprechen. Eine passende Alternative dazu sind unsere Kunststoffpaletten.

Einwegpaletten günstig kaufen bei RAJA

Einwegpaletten aus Holz sind besonders leicht und kostengünstig sowie nachhaltig. In unserem RAJA Online Shop finden Sie Einwegpaletten in verschiedenen Größen. Bestellen Sie größere Mengen an Einwegpaletten in unserem Online-Shop und sparen Sie Versandkosten bei Ihrer Bestellung.

Im RAJA-Onlineshop erhalten Sie zudem Palettenwickler und Stretchfolien sowie viele weitere Verpackungsmaterialien für den sicheren und optimalen Versand Ihrer Waren. Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder möchten Sie bestellen? Dann wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundenservice.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.