Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Markierungspunkte Weiß D 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablösbare Markierungspunkte Weiß D 150 mm
Ablösbare Markierungspunkte Weiß D 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-PAS150B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAS150B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
markierungspunkte papier weiß
Die ablösbaren Markierungspunkte sind ideal zur zeitlich begrenzten Markierung: die Farben lassen sich schnell austauschen. Sie sind für alle Oberflächen geeignet, leicht ablösbar und hinterlassen keine Rückstände. Besonders praktisch durch die Lieferung auf der Rolle: Markierungspunkte lassen sich leicht beschreiben oder mit Thermotransferdruck bedrucken.Material: Papier. Rollenkern-Ø: 40 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Anzahl Etiketten je Rolle:
250
Etiketten-Ø:
150
Weitere Suchbegriffe: bewertungspunkte, bewertungspunkte weiß, Pastilles, adhésif, gomette, gommette, gommettes, pastille adhésive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.