| |
|
| Artikel-Nr.: 315-PAS20V Herst.-Nr.: PAS20V EAN/GTIN: 4058409059590 |
| |
|
| | |
| Die ablösbaren Markierungspunkte sind ideal zur zeitlich begrenzten Markierung: die Farben lassen sich schnell austauschen. Sie sind für alle Oberflächen geeignet, leicht ablösbar und hinterlassen keine Rückstände. Besonders praktisch durch die Lieferung auf der Rolle: Markierungspunkte lassen sich leicht beschreiben oder mit Thermotransferdruck bedrucken.Material: Papier. Rollenkern-Ø: 40 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Anzahl Etiketten je Rolle: | 500 | Etiketten-Ø: | 20 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Runde Etiketten, etiketten rund auf rolle, etiketten rund, markierungspunkte 20mm, ablösbar, durchscheinend, farbig, farbige markierungspunkte, kennzeichnen, kennzeichnung, markierungspunkt |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 1,20* | € 2,07* | | | | Lager 315 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 4,73* | € 7,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 315 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,00946* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 315 | | Versand: Lager 315 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|