Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte,grün,Ø 20mm,wieder ablösbar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
216715
216715
Artikel-Nr.:
     827-216715
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PAS20V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Etiketten rund
Markierungspunkte
  • In grün
  • Durchmesser 20 mm
  • Rollenkern Ø 40 mm
  • wieder ablösbar

Suchbegriffe:
Aufkleber, Etikett, Farbpunkt, Haftpunkt, Klebepunkt, Kreisetikett, Markierungspunkt, Punktetikett

Weitere Informationen:
Papeterieart:
Markierungspunkte
Form:
rund
Farbe:
grün
Durchmesser:
20 mm
selbstklebend:
ja
wieder ablösbar:
ja
Wiederverwendbar:
wieder ablösbar
Material:
Papier
Rollenkern:
40 mm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Runde Etiketten, etiketten rund auf rolle, etiketten rund, markierungspunkte 20mm, Aufkleber, Etikett, Farbpunkt, Haftpunkt, Klebepunkt, Kreisetikett, Markierungspunkt, Punktetikett
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
4
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 2,07*
3 Tage
315
1
€ 9,90*
ab € 4,73*
€ 7,56*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,0024* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 8,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.