Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzboden-Aufrichtekarton mit Haftklebeverschluss RAJA, 20 x 20 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzboden-Aufrichtekarton mit Haftklebeverschluss RAJA, 20 x 20 x 10 cm
Blitzboden-Aufrichtekarton mit Haftklebeverschluss RAJA, 20 x 20 x 10 cm
Blitzboden-Aufrichtekarton mit Haftklebeverschluss RAJA, 20 x 20 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     315-PF15
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PF15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Der Aufrichtekarton eignet sich besonders zum schnellen Verpacken und Versenden leichter bis mittelschwerer, robuster Produkte. Durch die überlappenden Verschlussklappen ist die fixe Versandverpackung besonders stabil, durch den Automatikboden schnell aufgerichtet.

Alle Details im Überblick:

  • Automatikboden: durch leichten Druck auf die Seiten rastet der Kartonboden automatisch ein
  • Haftklebeverschluss zum einfachen und sicheren Verschließen
  • Schnelles Öffnen ohne Messer mit Aufreißstreifen
  • Innen- und Außenbeschichtung aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht (bei den Artikeln PF30DE, PF33DE, PF40DE, PF55DE Außenbeschichtung Testliner)
  • Vollflächige Bodenlasche sorgt für Stabilität
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung des Kartons
  • 1-welliger Karton bis maximal 10 kg belastbar
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück

Mit personalisierten Verpackungen stechen Sie aus der Masse an Kartons heraus, die täglich versendet werden. Lassen Sie Ihre Faltschachteln bedrucken. Dieser Blitzboden-Aufrichtekarton ist bestens geeignet dafür.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
€ 0,66*
Lager 315
28220
20
€ 9,90*
€ 1,39*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.