Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Commerce Faltkarton,braun,1-wellig,LxBxH innen 200x200x100mm,Automatikboden,Klebeverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216670
216670
216670
216670
216670
216670
216670
216670
Artikel-Nr.:
     827-216670
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PF15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
E-Commerce Faltkarton
  • Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar
  • Hergestellt aus 70 % recyceltem Material
  • 1-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 200 x 200 x 100 mm
  • Für leichte bis mittelschwere Packstücke bis 10 kg
  • Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Automatikboden
  • Verschließbar mit Haftklebeverschluss
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt

Suchbegriffe:
Aufrichtekarton, Aufrichteschachtel, Faltkarton, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage, Automatikkarton, Schnellkarton

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
E-Commerce Faltkarton
Material:
Wellpappe
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
1-wellig
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
70 %
Innenlänge:
200 mm
Breite innen:
200 mm
Innenhöhe:
100 mm
Traglast:
10 kg
für Packstücktyp:
leichte bis mittelschwere Packstücke
Kartonbodentyp:
Automatikboden
Schutzeigenschaft:
Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankung
Schließsystem:
Haftklebeverschluss
Farbe:
braun
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
20
Frei Haus
€ 0,66*
3 Tage
28220
20
€ 9,90*
€ 1,39*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.