Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickdichte Versandbeutel weiß RAJA - 330 x 400 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Blickdichte Versandbeutel weiß RAJA - 330 x 400 mm
Blickdichte Versandbeutel weiß RAJA - 330 x 400 mm
Blickdichte Versandbeutel weiß RAJA - 330 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     315-PPB33C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PPB33C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche

Die Versandtaschen aus PE-Folie schützen Ihre Produkte vor Schmutz, Staub und Spritzwasser und ermöglichen zudem einen kostengünstigen Versand aufgrund des geringen Eigengewichts. Die widerstandsfähigen Versandbeutel sind an den Schweißnähten verstärkt, was sie besonders reißfest macht. Sie sind flexibel und passen sich dadurch wirklich jeder Form an. Die Folien-Versandtaschen eignen sich für den Versand von z.B. Ringbüchern, Päckchen, Dokumenten, Katalogen und Kleidung. Durch die schwarze Innenseite sind sie blickdicht und schützen Ihre Produkte vor fremden Blicken. Zudem bestehen Sie zu 50% aus recyceltem Material und können nach der Verwendung recycelt werden.

Sie sind noch nicht überzeugt? Mit unserem Mini Pack blickdichte Versandbeutel, 50% recycelt mit der kleinen Einheit von nur 100 Beuteln machen Sie garantiert nichts falsch!

Unsere Empfehlung für einen reibungslosen Versand - Drucken Sie sich mit unseren Etikettendruckern gleich die passenden Etiketten!

Weitere Details:

  • Edle Außendecke zur Aufwertung der Produkte
  • Optimaler Blickschutz durch schwarze undurchsichtige Innenseite
  • Hohe Stabilität durch verstärkte Schweißnähte an den Seiten
  • Schnelles und sicheres Verschließen durch Haftklebeverschluss
  • Hervorragender Schutz Ihres Produktes durch reißfestes PE-Material, Qualität: 80 µ
  • Zu 50% recycelt und recycelbar
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
400 MM
Innenmaß Öffnung:
330 MM
Gewicht:
22 G
Weitere Suchbegriffe: Versandbeutel, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, folienumschlag polyethylen, folienversandtasche, haftklebeverschluss, pe-folie, pe-versandtasche, postversand, umschlaege, versand, versandtasche, versandtaschen, versandverpackung, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,31*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,32262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 202,21*
€ 240,63
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 201,62*
€ 239,93
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 185,88*
€ 221,20
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 172,61*
€ 205,41
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 161,31*
€ 191,96
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.