Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Standard 6 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox Standard 6 l
Aufbewahrungsbox Standard 6 l
Aufbewahrungsbox Standard 6 l
Artikel-Nr.:
     315-QLINE6
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     QLINE6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapelbehälter

Die Aufbewahrungsbox Standard ist eine schlichte, aber funktionelle Plastikbox zur Aufbewahrung. Die Box ist staub- und wasserdicht. Sie eignet sich gut zum Verstauen oder Lagern von Bastel- und Hobbymaterialien, Spielzeug, Kleidung oder Büchern.

Die kleineren Modelle eignen sich bestens für das Aufbewahren von Kleinteilen, wie Schrauben, Knöpfen oder Karten. Damit ist die Aufbewahrungsbox Standard ein wahrer Allrounder für Büro, Werkstatt oder Lager. Aufgrund der Transparenz ist der Inhalt der Box sofort ersichtlich.

Aufgrund der Form lassen sich einzelne leere Boxen oder Deckel ideal ineinander bzw. aufeinander stapeln. In gefülltem Zustand sind die Boxen sicher aufeinander stapelbar.

  • Erhältlich in verschiedenen Größen von 0,4l bis 120l für die verschiedensten Anwendungsbereiche
  • Mit stabilen Verschlussclips zum sicheren Verschließen der Boxen
  • Die Referenzen QLINE6, QLINE9, QLINE12, QLINE15 und QLINE22 haben einen Griff am Deckel
  • Material: Polypropylen
  • Wasser- und staubdicht
  • Geringes Eigengewicht bei vielfacher Traglast
  • Einsetzbar von -40° bis +100°C
  • BPA frei, Lebensmittelgeeignet

Unser Tipp: Darf es etwas mehr sein? Ein ganzes Regal? Entdecken Sie bei RAJA das Regal mit Aufbewahrungsboxen Premium.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Mit Griff am Deckel
Gewicht:
0,3
Volumen:
6
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelbare kunststoffbox mit deckel 6l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, raja kunststoffbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungskiste, Box mit Deckel, Kiste, Plastikbox mit Deckel, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten mit Deckel, Stapelbox, Stapelboxen mit Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,3512*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,2252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,51122*
€ 44,63835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,19122*
€ 43,06755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,41122*
€ 38,56935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,06122*
€ 36,96285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,5112*
€ 36,30833
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,3512*
€ 30,16793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.