Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammertacker Rapid PRO für Typ 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammertacker Rapid PRO für Typ 140
Hammertacker Rapid PRO für Typ 140
Hammertacker Rapid PRO für Typ 140
Artikel-Nr.:
     315-R11
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     R11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
hammertacker

Liegt gut in der Hand: Der Hammertacker Rapid PRO ermöglicht das ergonomische und ermüdungsarme Arbeiten überall dort, wo es halten soll. Bei uns haben Sie die Wahl zwischen zwei Ausführungen:

Für Lager, Werkstatt oder Baustelle: Hammertacker Rapid PRO R11

Schnelles und präzises Fixieren von Dokumententaschen und Etiketten, Teppichen, Isoliermaterial, Dachpappe, Dampfsperren, Kunststofffolien und ähnlichem ist mit wenig Kraftaufwand möglich dank rutschfestem Softgrip-Griff und Rückfedertechnologie. Die robuste Konstruktion aus Stahl gewährleistet eine hohe Stabilität und Langlebigkeit des Schlagtackers.

Der Hammertacker Rapid PRO R11 wird verwendet mit Rapid Heftklammern vom Typ 140. Diese bieten aufgrund ihrer Schenkellänge von 6-10 mm eine solide und haltbare Verbindung der Materialien, der breite Rücken der Heftklammern wirkt einem Ausreißen entgegen. Die große Ladekapazität von 170 Klammern und der robuste Klammerschieber aus hochwertigem Stahl machen den Hammertacker zum leistungsstarken Helfer bei professionellen, anspruchsvollen Anwendungen.

Weitere Details:

  • Ergonomischer 4-Wege-Griff
  • 2 Jahre Garantie
  • Abmessungen: 40 x 305 x 56 mm
  • Gewicht: 1 kg
  • Verwenden Sie Heftklammern vom Typ 140, Breite 10,6 x Tiefe 6 bis 10 mm, Code AGR14008

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen Magazin:
168
Verp.- Einheit (VE):
1
Für Heftklammern L x B mm:
Typ 140: 10,6 x 6 - 10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.