Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAYPAL Wellpapp-Paletten 800 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAYPAL Wellpapp-Paletten 800 x 600 mm
KAYPAL Wellpapp-Paletten 800 x 600 mm
KAYPAL Wellpapp-Paletten 800 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     315-R5386
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     R5386
EAN/GTIN:
     4058409067748
Suchbegriffe:
Wellpapp-Paletten
Wellpapppaletten
wellpapp paletten

Es muss nicht immer eine Holzpalette sein. Die KAYPAL Wellpapp-Palette spart Transportkosten und ermöglicht einfaches Handling. Die Palette aus Wellpappe wiegt 10 kg weniger als eine Einwegpalette und 20 kg weniger als eine Euro-Tauschpalette. Trotzdem ist die KAYPAL Wellpapp-Palette äußerst robust und mit bis zu 500 kg belastbar. Die 100% natürliche Herstellung benötigt keine Behandlung gegen Parasiten und ist somit ideal für den Export geeignet.

Weitere Produktdetails:

  • Entspricht den Exportrichtlinien für USA, Australien, Kanada, Neuseeland, China etc. und kann dort ohne weitere Zusatzbehandlung eingeführt werden.
  • Erhebliches Transportersparnis und leichtes Handling durch das geringe Eigengewicht.
  • Gefahrenfreie Handhabung: keine Nägel, Splitter oder scharfe Kanten
  • Platzsparend beim Transport und der Lagerung, da die Paletten ineinander gestapelt geliefert werden.
  • Stretchfolien können bei 2-seitig unterfahrbaren Modellen an den Füßen der Palette befestigt werden.
  • 100% natürlich: aus Wellpappe, benötigt keine Behandlung gegen Parasiten für den Export.

Sie suchen passendes Palettenzubehör? Bei uns finden Sie auch Spanngurte, Palettenhütchen oder Schutzfolie für Ihre Paletten.
Weitere Informationen:
Unterfahrbarkeit:
2
Gewicht:
1,44 KG
Dynamische Traglast:
200 KG
Statische Traglast:
300
Höhe:
110 MM
Breite:
600 MM
Länge:
800 MM
Weitere Suchbegriffe: export, kaypal wellpapp-palette, palette, paletten, palettenschutz, palettisieren, verpacken, verpackungsmaterial, wellpappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 10,25*
€ 14,41*
Lager 315
1053
€ 12,90*
ab € 9,94*
€ 16,32*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.