| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RBAC201CP Herst.-Nr.: RBAC201CP EAN/GTIN: 4058409068080 |
| |
|
| | |
| Diese außergewöhnlich robuste Faltbox ist für einen intensiven Gebrauch bestimmt. Sie ist aus blauem Polypropylen, geeignet für Temperaturen von -20° bis + 70° C und überzeugt vor allem durch Ihre Flexibilität. So lässt sich die praktische Faltbox zusammen- und aufgeklappt ganz einfach stapeln. Mit der zusammengeklappten Faltkiste sparen Sie 80% Platz und reduzieren somit Ihre Transportkosten enorm. Je nach Bedarf haben Sie die Wahl zwischen einer Faltbox mit oder ohne Deckel sowie mit offenen oder geschlossenen Wänden. Sollten Sie nachträglich einen Deckel für Ihre Faltkiste benötigen, können Sie diesen auch separat bestellen (DEKS600). - Mehrweg-Faltboxen mit geschlossenen Wänden (außer RBAC60: mit durchbrochenen Wänden)
- Maße zusammengeklappte Faltkiste: 6 cm Höhe bei Faltboxen ohne Deckel, 7,5 cm bei Faltkisten mit Deckel
- Auflagedeckel DEKS600 geeignet für folgende Faltboxen: RBAC60, RBAC54, RBAC65P
- Optimal palettierfähig: Für Paletten in den Maßen 800 x 1200 mm oder 1000 x 1200 mm (außer Bestell-Nr. RBAC32 und RBAC41P)
Zum Lagern dieser (un)befüllten Boxen finden Sie ein passendes Fachbodenregal in unserem Sortiment. Um Ihre Gelenke zu schonen, empfehlen wir außerdem einen Transportwagen. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Bezeichnung: | mit Deckel | Wände: | geschlossen | Volumen: | 171 | Auflast: | 150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox blau, falt box, faltboxen polypropylen, Auflagedeckel, Box, Boxen, Euronorm-Faltbox, Faltboxen, aufbewahren, aufbewahrung, faltbox, faltkiste, lagerbox, lagern, mehrweg-faltbox, sichtlagerkästen |
| | |
| |