Faltbox aus Polypropylen, Volumen 65 l, geschlossen mit stirnseitiger Entnahmeklappe, blau, mit anscharniertem Deckel, stapelbar. In Sekundenschnelle auf- und wieder zusammengeklappt. Bis zu 80% Vo...
Faltbox aus Polypropylen, Volumen 44 l, mit anscharniertem Deckel, blau, stapelbar. In Sekundenschnelle auf- und wieder zusammengeklappt. Bis zu 80% Volumenreduzierung - spart Lager- und Transportk...
Sind vielseitig und platzsparend. Geeignet für Gärtnereien, Obst- und Gemüsehandel, Industrie und Handel. Die robuste Ausführung der Faltboxen entspricht dem rauen Alltag im Lager und beim Transpor...
Faltbox aus Polypropylen, Volumen 22 l, mit anscharniertem Deckel, blau. In Sekundenschnelle auf- und wieder zusammengeklappt. Bis zu 80% Volumenreduzierung - spart Lager- und Transportkosten. Indu...
Faltbox Höhe x Länge x Breite 280 x 600 x 400 mm Inhalt 54 l Im Euromaß Aus Polypropylen in blau Wände geschlossen Boden geschlossen Einfach zu tragen durch Tragegriffe Lebensmittelgeeignet Rollenb...
Faltbox aus Polypropylen, Volumen 49 l, mit anscharniertem Deckel, blau. In Sekundenschnelle auf- und wieder zusammengeklappt. Bis zu 80% Volumenreduzierung - spart Lager- und Transportkosten. Indu...
Faltbox Höhe x Länge x Breite 310 x 600 x 400 mm Inhalt 60 l Im Euromaß Aus Polypropylen in blau Wände durchbrochen mit stirnseitiger Eingrifföffnung Boden geschlossen Einfach zu tragen durch Trage...
Die Sunware Square Klappbox eignet sich speziell für Lebensmittel. Mit Griffen ausgestattet, hat die Sunware Square Klappbox eine Tragkraft von 30 kg und kann mit 32 oder 46 Liter Inhalt bestellt w...
Faltbox aus Polypropylen, Volumen 60 l, mit anscharniertem Deckel, blau, gelocht. In Sekundenschnelle auf- und wieder zusammengeklappt. Bis zu 80% Volumenreduzierung - spart Lager- und Transportkos...
Faltbox Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm Inhalt 66 l Im Euromaß Aus Polypropylen in blau Wände geschlossen Boden geschlossen Einfach zu tragen durch Tragegriffe Lebensmittelgeeignet Rollenb...
Faltbox Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm Inhalt 66 l Im Euromaß Aus Polypropylen in blau Wände geschlossen Boden geschlossen Mit Klappdeckel Einfach zu tragen durch Tragegriffe Lebensmittel...
robuste Klappboxen für viele Anwendungen, Platz sparen bei Lagerung und Transport der leeren Behälter, Volumeneinsparung im Verhältnis 1:4, auch im automatisierten Lager einsetzbar, dank verstärkte...