Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung braun Haftklebeverschluss RAJA, 220 x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung braun Haftklebeverschluss RAJA, 220 x 310 mm
Buchverpackung braun Haftklebeverschluss RAJA, 220 x 310 mm
Buchverpackung braun Haftklebeverschluss RAJA, 220 x 310 mm
Artikel-Nr.:
     315-RBK43
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RBK43
EAN/GTIN:
     4058409068516
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Diese Verpackung schützt Ihre Bücher oder Druckerzeugnisse beim Versand vor Knicken und Stößen. Die stabile Buchverpackung wird nur um das Produkt gewickelt und ist somit schnell einsatzbereit. Zudem lässt sie sich einfach und schnell verschließen. So sind Ihre Warensendungen in DIN A4-Format - ob Kalender, Fotoalben oder Broschüren - bestens verpackt.

  • Besonders stabiler Kantenschutz gegen Stöße
  • Variable Füllhöhe von 10 bis 60 mm, einfache Anpassung durch Rillen
  • Schnelle und einfache Montage für angenehmes Arbeiten und Zeitersparnis
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • 1-wellige Kartons mit maximal 10 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Versandkartons
  • Mit oder ohne Haftklebeverschluss erhältlich
  • Farbe: braun oder weiß
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
DIN A4
Min. Innen-Höhe:
10 MM
Innenmaß Breite:
220 MM
Innenmaß Länge:
310 MM
Menge je Palette:
1200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
49725
25
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,09*
€ 1,54*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,75*
€ 2,98*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.