Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST weiß, 310 x 215 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST weiß, 310 x 215 x 100 mm
Postkarton RAJAPOST weiß, 310 x 215 x 100 mm
Postkarton RAJAPOST weiß, 310 x 215 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT117C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT117C
EAN/GTIN:
     4058409071226
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von mittel bis großen Produkten zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A6 bis DIN A4, CDs und DVDs sowie Ordner, Bücher, Schlüsselanhänger oder Haushaltswaren - ein echter Allrounder.

  • Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A4
Farbe:
weiß
Innenmaß Höhe:
10 MM | 100 MM
Innenmaß Breite:
21,5 MM | 215 MM
Innenmaß Länge:
31 MM | 310 MM
Menge je Palette:
1100
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
7750
50
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,93*
3 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,47*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 96,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.