Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton RAJAPOST weiß, 330 x 250 x 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Postkarton RAJAPOST weiß, 330 x 250 x 80 mm
Postkarton RAJAPOST weiß, 330 x 250 x 80 mm
Postkarton RAJAPOST weiß, 330 x 250 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     315-RPT120
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT120
EAN/GTIN:
     4058409071295
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Dieser widerstandsfähige Karton eignet sich besonders zum Versenden von mittel bis großen Produkten zu einem kleinen Preis. Die Postkartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A6 bis DIN A4, CDs und DVDs sowie Ordner, Bücher, Schlüsselanhänger oder Haushaltswaren - ein echter Allrounder.

  • Der Karton ist schnell aufgebaut und erlaubt eine sichere Produktsendung
  • Zwei Seitenklappen fixieren Ihre Produkte und schützen vor dem Herausfallen
  • Einfaches Verschließen durch Klappdeckel mit Verschlusslasche
  • Dreifache Kartonstärke an beiden Längsseiten sorgt für hohe Transportsicherheit
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität sorgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • 1-welliger Karton, Qualität 10 oder 20 kg
  • Platzsparend in der Lagerung durch die flache Anlieferung der Versandkartons
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Geeignet für:
DIN A4+
Farbe:
weiß
Innenmaß Höhe:
8 MM | 80 MM
Innenmaß Breite:
25 MM | 250 MM
Innenmaß Länge:
33 MM | 330 MM
Menge je Palette:
1100
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, postbox 33x27, briefbox, rajapack postbox, Faltschachtel, Kartons, Online Shop, Postverpackungen, Rajapack, Rajapost, Schachteln, Versandkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,08*
€ 113,1452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,73*
€ 99,6387
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,72*
€ 90,1068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,13*
€ 85,8347
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 68,06*
€ 80,9914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,28*
€ 75,3032
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 58,96*
€ 70,1624
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,69*
€ 60,3211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.