Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER DAMPFREINIGER 4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-SG44
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SG44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampf-Reiniger
Dampf-Sauger
Dampfreiniger
Dampfreinigungsgerät

Der Kärcher Dampfreiniger SG4/4 bietet eine effiziente Reinigungslösung für unterschiedliche Oberflächen. Mit einem großen 4-Liter-Wassertank (2 x 2 Liter) und einer Leistung von 2.300 Watt erzeugt dieses Gerät kraftvollen Dampf, der selbst hartnäckigen Schmutz und Bakterien beseitigt. Dank des integrierten Dampfsaugers wird der gelöste Schmutz sofort aufgesaugt, wodurch die Reinigung besonders hygienisch wird.

Der Dampfreiniger ist geprüft nach EN 16615, PVC-Boden, Gerät: SG 4/4 (Bodendüse mit Lamellen, 30 cm/s, max. Dampfdruck, min. VapoHydro), Testbakterium: Enterococcus hirae ATCC 10541, Testvirus: MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.

Alle Vorteile des Dampfreinigers von Kärcher im Überblick:

  • Leistungsstarker Dampfreiniger für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Großer 4-Liter-Wassertank für längere Reinigungsintervalle
  • 2.300 Watt Leistung für kraftvollen Dampf
  • Chemiefreie Reinigung: schützt die Umwelt und Ihre Gesundheit
  • Integrierter Dampfsauger für hygienische Ergebnisse
  • Kompaktes Design mit 2 Rollen für einfache Handhabung und Lagerung

Besonders hervorzuheben ist die chemiefreie Reinigung, die den Einsatz von Reinigungsmitteln überflüssig macht und somit die Umwelt schont. Der Kärcher SG4/4 ist vielseitig einsetzbar und ideal für Böden, Fliesen, Fenster und viele weitere Oberflächen geeignet. Mit der VapoHydro-Funktion lässt sich die Dampfmenge nahtlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe anpassen. So können Sie nach der Beseitigung von hartnäckigem Schmutz unmittelbar zu kleineren Reinigungsarbeiten übergehen. Insgesamt bietet der Kärcher SG4/4 eine professionelle Reinigungsleistung für den Einsatz in Haushalten, Büros und gewerblichen Bereichen.

Mit seinem kompakten Design und den praktischen Rollen ist der Kärcher Dampfreiniger leicht zu manövrieren und zu verstauen. Außerdem überzeugt er durch seine einfache Handhabung und das umfangreiche Zubehör, das für verschiedene Anwendungen genutzt werden kann. Zum Lieferumfang gehören ein Saugschlauch mit Handgriff, zwei Dampfrohre, eine Bodendüse, eine Handdüse, eine Rundbürste, eine Polsterdüse mit Bürste, eine Powerdüse sowie eine Punktstrahldüse. Ein integriertes Zubehörstaufach, ein Kabelhaken sowie eine Aufnahme für Rohre zur platzsparenden Lagerung runden das Ausstattungspaket ab.

Im Bereich Fußmatten und Fußbodenreinigung finden Sie alternativ auch Wischmopps und Besen sowie Reinigungswagen zur effizienten Gebäudereinigung.

Weitere Details:

  • Dampfdruck: Hoher Dampfdruck von 4 bar für effektive Reinigung
  • Farbkombination: Schwarz, Grau, Gelb
  • Gewicht: 8 kg
  • Spannung: 240 V
  • Kabellänge: 7,5 m
  • Schlauchlänge: 2,5 m
  • Mobilität: Kompaktes Design mit 2 Rollen für einfache Handhabung
  • Hinweis: Testen Sie die Verträglichkeit der Stoffe immer an einer verdeckten Stelle, bevor Sie sie mit dem Gerät behandeln: Erst dämpfen, dann trocknen lassen und auf Farbveränderungen oder Verformungen prüfen.
Weitere Suchbegriffe: Dampfsauger, dampfreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.240,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,71*
€ 1.789,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,98*
€ 1.761,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,42*
€ 1.629,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,66*
€ 1.557,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,94*
€ 1.476,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.