Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Beutel 400 x 600 mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
PP-Beutel 400 x 600 mm
PP-Beutel 400 x 600 mm
PP-Beutel 400 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     315-SPP4060
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPP4060
EAN/GTIN:
     4058409076788
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Flach-Beutel
Flachbeutel
Mit diesem Hochglanz-Beutel verpacken Sie nicht nur alle Arten von Produkten absolut einfach, schnell und sicher, sondern Sie geben Ihren Produkten auch eine edle Umverpackung. Durch das absolut glasklare Material wird jeder Inhalt aufgewertet. Der Haftklebeverschluss verschließt den Beutel und ist leicht wieder zu öffnen. Bitte beachten: Kleiner Recycling-Logo Aufdruck auf den Beuteln.
  • 3,7 cm breite Klebeverschlussleiste mit abziehbarem Schutzstreifen
  • Aufwertung Ihrer Produkte durch Hochglanzoptik
  • Mit Belüftungsloch
  • Qualität: PP
  • Verpackungseinheit (VE): 1000 Stück (außer SPP4570: 250 Stück)
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Geeignet für:
Kalender
Stärke µ:
50
Innenmaß Höhe:
600 MM
Innenmaß Öffnung:
400 MM
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, pp-beutel, beutel, haftklebeverschluss, pp, verpacken, verpackungen, verpackungsmittel, verschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
15
Frei Haus
ab € 112,12*
€ 137,59*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 148,23*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 137,59*
€ 163,73
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 136,60*
€ 162,55
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 131,17*
€ 156,09
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 126,04*
€ 149,99
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 112,12*
€ 133,42
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,11212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.