Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,PP,transparent,50 µm,LxB innen 600x400mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216996
216996
216996
216996
216996
216996
216996
Artikel-Nr.:
     827-216996
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     SPP4060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Flach-Beutel
Flachbeutel
Flachbeutel
  • Aus Polypropylen in transparent
  • Stärke 50 µm
  • Länge x Breite innen 600 x 400 mm
  • Verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Flachbeutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
Polypropylen
Materialstärke:
50 µm
Innenlänge:
600 mm
Breite innen:
400 mm
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
transparent
Gewicht:
25.65 kg
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, pp-beutel, Beutel, Folienbeutel, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 147,97*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 165,99*
€ 202,73*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 147,97*
€ 176,08
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 147,17*
€ 175,13
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 141,21*
€ 168,04
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 135,72*
€ 161,51
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 120,30*
€ 143,16
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,1203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.