Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIPPBEHÄLTER 960X640X540 MM, FEUERROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-TCEX150R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TCEX150R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter

Entladen war noch nie so einfach: dank seiner niedrigen Bauhöhe und des Abrollmechanismus verschafft Ihnen der Kippbehälter Typ Expo einen optimierten Abladeprozess. Entleeren können Sie die Behälter problemlos vom Staplersitz aus. Per Seilzug ist die Kippfunktion in jeder Höhe steuerbar.

Mit dem Kippbehälter sichern Sie sich zudem gegen ungewolltes Abrutschen oder Abkippen ab. Die Behälter haben hierfür einen günstigen Lastschwerpunkt und neben dem Wannenblech mit umlaufenden Randprofil einen mit Einfahrtaschen ausgestatteten Grundrahmen.

Sie haben die Wahl zwischen sieben verschiedenen Größen von 0,15 bis zu 2,1 m³ Fassungsvermögen. Außerdem können Sie zwischen feuerverzinkten oder farbig lackierten Kippbehältern in fünf verschiedenen Farben wählen.

Sie wollen die Behälter bei Bedarf sicher verschließen? Separat erhältlich in unserem Sortiment sind auch die passenden Deckel für Kippbehälter.

Weitere Details

  • Innenmaße Einfahrtaschen: Breite 200 mm, Höhe 80 mm, Abstand zwischen den Einfahrtaschen 600 mm (ausgenommen Bestell-Nr. TCEX150*: 170 mm und Bestell-Nr. TCEX300*: 300 mm)
  • Feuerverzinkt oder in folgenden Farben lackiert erhältlich: feuerrot (RAL 3000), gelborange (RAL 2000), lichtblau (RAL 5012), resadagrün (RAL 6011) oder mausgrau (RAL 7005)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,46*
€ 1.123,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,53*
€ 1.109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,62*
€ 1.059,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,62*
€ 1.021,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,05*
€ 968,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.