Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Karton RAJA mit Öffnung 600 x 150 x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Langer Karton RAJA mit Öffnung 600 x 150 x 150 mm
Langer Karton RAJA mit Öffnung 600 x 150 x 150 mm
Langer Karton RAJA mit Öffnung 600 x 150 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     315-TGO05
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TGO05
EAN/GTIN:
     4058409077914
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Die langen Kartons mit Öffnung an der Längsseite eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden langer, schmaler Produkte. Die langen Kartons sind optimal für den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Landkarten, langen Röhren, Stoffrollen, Postern, Kalendern und Werbeplakaten.

  • Einfach befüllbar durch die große Öffnung
  • Doppelte Schutzwirkung durch die doppelt volldeckenden Längsklappen
  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern garantiert zuverlässigen Verschluss
  • Farbe: braun
  • Länge: bis zu 900 mm
  • 1-wellige Kartons mit maximal 30 kg belastbar
  • Platzsparend in der Lagerung und einfach im Handling durch die flache Anlieferung der Kartons
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
braun
Innenmaß Höhe:
150
Innenmaß Breite:
150 MM
Innenmaß Länge:
600 MM
Menge je Palette:
600
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, posterkarton, 800mm, Kartonagen, Kartons, Längsklappen, RAJABOX, Schachteln, Sonderformat, braune online shop, große öffnung, rajapack, schmal, volldeckenden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,15*
Lager 315
1002
1
€ 9,90*
ab € 14,774*
€ 20,474*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,474*
€ 24,36406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,384*
€ 24,25696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,514*
€ 23,22166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,984*
€ 22,59096
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,464*
€ 21,97216
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,774*
€ 17,58106
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.