Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer Faltkarton,braun,1-wellig,LxBxH innen 600x150x150mm,Öffnung Längsseite,Tragl. 30kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
217063
217063
Artikel-Nr.:
     827-217063
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TGO05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Langer Faltkarton
  • Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar
  • Hergestellt aus 70 % recyceltem Material
  • 1-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 600 x 150 x 150 mm
  • Öffnung Längsseite
  • Für Packstücke bis 30 kg
  • Hohe Stabilität durch doppelte, volldeckende Längsklappen
  • Wirkt Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt

Suchbegriffe:
Faltkarton, Karton, Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpapp Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Langer Faltkarton
Material:
Wellpappe
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
1-wellig
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
70 %
Innenlänge:
600 mm
Breite innen:
150 mm
Innenhöhe:
150 mm
Öffnungsseite:
Längsseite
Traglast:
30 kg
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
doppelte, volldeckende Längsklappen
Schutzeigenschaft:
Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankung
Farbe:
braun
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
0.385 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, posterkarton, Karton, Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,08*
2 Tage
823
1
€ 9,90*
ab € 14,764*
€ 20,504*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,701* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 20,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.