Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsmaschine Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungsmaschine Eco
Umreifungsmaschine Eco
Artikel-Nr.:
     315-TP202F
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TP202F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umreifungsautomat
Umreifungsmaschine
umreifungsautomat

Das halbautomatische Umreifungsgerät ist besonders gut für die Umreifung von großen Kartons und Kisten sowie Produkte mit einer heterogenen oder zylindrischen Form geeignet. Sie ermöglicht auch das Umreifen von langen Produkten.

Die Bedienung der Umreifungsmaschine ist sehr einfach: Nach der Positionierung des Umreifungsbands in der Spule, lässt sich das Band rasch einfädeln. Die Umreifung wird automatisch ausgelöst, sobald das Band in die dafür angebrachte Öffnung eingeführt wird. Das Verschließen des Bandes erfolgt durch Hitze, dabei stellt sich die Schweißtemeperatur automatisch ein. Die Bandzufuhr ist manuell regulierbar, je nach Größe des zu umreifenden Produktes. Sie können auch die Bandspannung manuell anpassen, damit stellen Sie die optimale Umreifung unterschiedlicher Ware sicher. Der Motor der Umreifungsmaschine Eco läuft nur, wenn eine Umreifung vorgenommen wird. Damit wird Energie bei Nicht-Verwendung eingespart.

Die Maschine punktet nicht nur mit ihrem schlichten und kompakten Design, sondern ist außerdem mobil einsetzbar. Durch die vier angebrachten Rollen lässt sich die Maschine leicht an den jeweiligen Ort verschieben, an dem sie gebraucht wird. Zwei Bremsen garantieren einen sicheren und stabilen Stand während der Verwendung der Maschine.

Weitere Produktdetails:

  • Spannkraft: 145 bis 440 N
  • Minimale Paketgröße: L 120 x B 120 mm
  • Maximales Gewicht der Pakete: 25 kg
  • Netzspannung: 230 Volt / 50 Hz
  • Maße der Maschine: L 902 x B 598 x H 760 mm
  • Gewicht: 85 kg
  • Für Umreifungsband-Spulen mit einem Innendurchmesser von 200 mm

Bestellen Sie direkt das passende PP-Umreifungsband mit.

Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgerät Eco, Umreifungsgerät strapex, halbautomatisches Umreifungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.161,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,73*
€ 1.510,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,62*
€ 1.496,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,86*
€ 1.445,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,90*
€ 1.414,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,13*
€ 1.381,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.